Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Käsereibe Edelstahl 18/10, Höhe: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Käsereibe Edelstahl 18/10, Höhe: 85 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Käsereibe Edelstahl 18/10, Höhe: 85 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Käsereibe Edelstahl 18/10, Höhe: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651459
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     13 1021 28 00
EAN/GTIN:
     4007371032261
Suchbegriffe:
Käse-Reibe
Käsemühle
Käsereibe
küchenprofi käsereibe
KÜCHENPROFI Käsereibe Edelstahl 18/10, Höhe: 85 mm

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
EAN Stück:
4007371032261
Höhe:
85 mm
Länge:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: käse reibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.