Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILIO Saftpresse hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CILIO Saftpresse hochglanzpoliert
Produktbild zu CILIO Saftpresse hochglanzpoliert
Logo zu CILIO Saftpresse hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     3391-226664129
Hersteller:
     cilio tisch-accessoires
Herst.-Nr.:
     309164
EAN/GTIN:
     4017166309164
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
CILIO Saftpresse hochglanzpoliert

schweres Metall - daher besonders standfest, Trichter und Presskegel aus Edelstahl, Saugfüße
Gewicht: 5,74 kg

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4017166309164
Länge:
180 mm
Höhe:
430 mm
Breite:
220 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, beerenpresse, Orangenpresse, Zitronenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.