Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Butterdose Kunststoff, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Butterdose Kunststoff, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Produktbild zu FACKELMANN Butterdose Kunststoff, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Logo zu FACKELMANN Butterdose Kunststoff, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666340
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     47350
EAN/GTIN:
     4008033473507
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
FACKELMANN Butterdose Kunststoff, Länge: 150 mm, Breite: 90 mm

Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
EAN Stück:
4008033473507
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.