Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backpinsel Kunststoff, Farbe elfenbein, Breite: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Backpinsel Kunststoff, Farbe elfenbein, Breite: 75 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Backpinsel Kunststoff, Farbe elfenbein, Breite: 75 mm
Logo zu SCHNEIDER Backpinsel Kunststoff, Farbe elfenbein, Breite: 75 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226680059
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200293
EAN/GTIN:
     4028574009799
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Backpinsel Kunststoff, Farbe elfenbein, Breite: 75 mm

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
EAN Stück:
4028574009799
Länge:
240 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
51
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 10,10*
6 Tage
290
€ 9,90*
ab € 7,09*
€ 10,20*
Lager 3391
105
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,34*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,28*
€ 13,22*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.