Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Produktbild zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Logo zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689062
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13930
EAN/GTIN:
     4010411139301
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411139301
Länge:
300 mm
Ausführung:
14 Drähte
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Drahtstärke:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weis
10511
ab € 14,82*
Sonstiges
Weis
19126
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.