Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß
Produktbild zu WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß
Logo zu WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-226689244
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     10511
EAN/GTIN:
     4010411105115
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß

Sicherheitsglas, Kunststoff (PP)
  • digital, Feinteilung 1 g bis 5 kg
  • misst in g, oz, lb und ml
  • Zuwiegefunktion Tara
  • intuitive Touch-Bedienung
  • durchgehende Glasfläche
  • ultraflach und modern
  • rutschfeste Gummifüßchen
  • inkl. Knopfbatterie


Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
EAN Stück:
4010411105115
Breite:
160 mm
Länge:
210 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Backwaage, Barista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.