Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Servierplatte 18/10 Edelstahl, oval, Länge: 445 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Servierplatte 18/10 Edelstahl, oval, Länge: 445 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu WEIS Servierplatte 18/10 Edelstahl, oval, Länge: 445 mm, Breite: 300 mm
Logo zu WEIS Servierplatte 18/10 Edelstahl, oval, Länge: 445 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689227
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     25045
EAN/GTIN:
     4010411250457
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten edelstahl
servierplatte
WEIS Servierplatte 18/10 Edelstahl, oval, Länge: 445 mm, Breite: 300 mm

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
EAN Stück:
4010411250457
Länge:
445 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Buffetplatte, Edelstahlplatte, Serviertablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.