Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, braun
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, braun
Artikel-Nr.:
     3391-227700489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBRGN1/22BRF
EAN/GTIN:
     9120035202345
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, braun

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
GN:
1/2
Breite:
265 mm
EAN Stück:
9120035202345
Höhe:
20 mm
Länge:
325 mm
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.