Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, weiß
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-227700493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBRGN1/22WF
EAN/GTIN:
     9120035202390
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/2, Höhe 20 mm, weiß

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
EAN Stück:
9120035202390
Breite:
265 mm
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Farbe:
weiß
Höhe:
20 mm
GN:
1/2
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.