Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter
Produktbild zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter
Logo zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter
Logo zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227700788
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     60/030
EAN/GTIN:
     4003625006071
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/30 Liter

aus Edelstahl 18/10, für Eis, Püree, Reis etc., Feder aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, hochwertige Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
EAN Stück:
4003625006071
ø:
48 mm
Inhalt:
1/30 l
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,27*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,89*
€ 12,58*
Lager 3391
127
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,01*
€ 17,80*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.