Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter
Produktbild zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter
Logo zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter
Logo zu CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227700813
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     60/100
EAN/GTIN:
     4003625906036
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
CONTACTO Eisportionierer Edelstahl 18/10, Inhalt: 1/100 Liter

aus Edelstahl 18/10, für Eis, Püree, Reis etc., Feder aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, hochwertige Qualität

Weitere Informationen:
Inhalt:
1/100 l
EAN Stück:
4003625906036
ø:
31 mm
Länge:
230 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,41*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,18*
€ 11,72*
Lager 3391
43
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,01*
€ 16,50*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.