Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, rot
Produktbild zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, rot
Logo zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, rot
Artikel-Nr.:
     3391-227701130
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     67501
EAN/GTIN:
     7611160003126
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, rot

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
EAN Stück:
7611160003126
Länge:
154 mm
Farbe:
rot
Material:
Stahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,57*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,61*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 7,51*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.