Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm
Produktbild zu »Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
»Canada« Tafelgabel Vintage, kupfer, Länge: 204 mm

INOX, Nickel frei 18%, Materialstärke: 4 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
»Vintage«
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
204 mm
Farbe:
kupfer
Material:
Edelstahl 18/0
EAN Stück:
18425734049221
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.