Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227704585
Hersteller:
     AMT GASTROGUSS
Herst.-Nr.:
     I-4127
EAN/GTIN:
     4250194641275
Suchbegriffe:
Fisch-Pfanne
Fischbackpfanne
Fischbratpfanne
Fischpfanne
AMT GASTROGUSS Fischpfanne glatter Boden, induktionsgeeignet, Länge: 410 mm

Fortschrittlich beschichtet

Antihaftveredelung.
Antihaftschicht aus einzigartigen Lotan®-Spezialversiegelung mit Verstärkung durch keramische Bestandteile.
Verstärkungsschicht mit Keramikpartikeln.
Sorgt für langanhaltende Abriebfestigkeit im harten Dauereinsatz, auch unter Profibedingungen in Großküchen.
Anti-Korrosionsschicht.
Gegen aggressive Reinigungsmittel, Fruchtsäuren und Essig als optimaler Korrosionsschutz. Schützt das Aluminium wirksam vor Korrosion.
Handgegossener Alugusskörper.
Mit Hochleistungs-Strahlgut vorbehandelte Oberfläche, hierdurch 12-fach vergrößerte Oberfläche für beste Haftung der nachfolgenden Schichten.

Praktisches ergonomisches Design. Die Vorteile auf einen Blick:
  • innovatives Produkt
  • platzsparend
  • kindersicheres Kochen
  • basierend auf AMT-Patent


Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Material:
Aluguss
EAN Stück:
4250194641275
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
410 mm
Breite:
270 mm
Ausführung:
mit Stiel
Ausführung 2:
glatter Boden
Weitere Suchbegriffe: fisch pfanne, Aluguss, Bratpfanne, Gastroguss, Gusspfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.