Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705038
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P110401
EAN/GTIN:
     8421661010085
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Inhalt: 5,10 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010085
Inhalt:
5,1 l
Tiefe:
40 mm
GN:
1/1
Breite:
325 mm
Länge:
530 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.