Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Skizze zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm - Der Boden ist im kalten Zustand konkav, im heißen Zustand plan.
Skizze zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm - Angepunktete Massivgriffe aus Edelstahl rostfrei 18/10, werden nicht heiß.
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707004
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     12101-40
EAN/GTIN:
     8014808006241
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
PADERNO »Grand Gourmet 2100« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, ø: 400 mm

  • Edelstahl rostfrei
  • geeignet für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherde
  • außen und innen seidenmatt poliert
  • angepunktete Massivgriffe aus Edelstahl, werden nicht heiß.

  1. Randverstärkung
  2. doppelte Bodenstärke
  3. Bodenknick abgerundet
  4. extrastarker Sandwichboden

(Edelstahl - Aluminium - Edelstahl)

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808006241
Höhe:
400 mm
Inhalt:
50 l
ø:
400 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, suppen-topf 50 liter, bouillonkessel, Edelstahltopf, hoher Topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.