Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Quetschflasche, gelb, Inhalt: 0,36 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Quetschflasche, gelb, Inhalt: 0,36 Liter
Produktbild zu PADERNO Quetschflasche, gelb, Inhalt: 0,36 Liter
Logo zu PADERNO Quetschflasche, gelb, Inhalt: 0,36 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227707480
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     41526-G2
EAN/GTIN:
     8014808051319
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
PADERNO Quetschflasche, gelb, Inhalt: 0,36 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808051319
Inhalt:
0,36 l
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
210 mm
ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, senfflasche, Dosier-Flasche, Dosierflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.