Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725546
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2170C302
EAN/GTIN:
     8007163188769
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
PINTINOX »Solaris« Tafelgabel 3-tlg., Länge: 200 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163188769
Länge:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: menügabel pintinox, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.