Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4
Produktbild zu B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4
Logo zu B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4
Logo zu B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4
Artikel-Nr.:
     3391-227734046
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     574963
EAN/GTIN:
     4048866182399
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
B.PRO GN-Deckel 18/10 Edelstahl, mit Griffmulde, GN: 1/4

mit Griffmulde

Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
EAN Stück:
4048866182399
GN:
1/4
Länge:
162 mm
Ausführung:
mit Silikondichtung
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.