Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Produktbild zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Symbol zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Symbol zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Symbol zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Symbol zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Logo zu BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227749073
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     13947384
EAN/GTIN:
     3458163947385
Suchbegriffe:
Fisch-Pfanne
Fischbackpfanne
Fischbratpfanne
Fischpfanne
BEKA Fischpfanne Edelstahl, rostfrei, Länge: 380 mm, ø: 250 mm

Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Höhe:
105 mm
EAN Stück:
3458163947385
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: beka fischpfanne, fisch pfanne, Bratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.