Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Tortenunterlage Aluminium, ø: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Tortenunterlage Aluminium, ø: 320 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Tortenunterlage Aluminium, ø: 320 mm
Logo zu LAUTERJUNG Tortenunterlage Aluminium, ø: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756001
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     33832
EAN/GTIN:
     4005369338326
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
LAUTERJUNG Tortenunterlage Aluminium, ø: 320 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005369338326
ø:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Aluminium (ALU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.