Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Abstreifbehälter NC, für Tortenmesser, Höhe: 310 mm, ø: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Abstreifbehälter NC, für Tortenmesser, Höhe: 310 mm, ø: 110 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Abstreifbehälter NC, für Tortenmesser, Höhe: 310 mm, ø: 110 mm
Logo zu LAUTERJUNG Abstreifbehälter NC, für Tortenmesser, Höhe: 310 mm, ø: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756280
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     33010
EAN/GTIN:
     4005369330108
Suchbegriffe:
Messerabstreichbehälter
Messerabstreicher
Messerabstreifbehälter
Messerabstreifer
LAUTERJUNG Abstreifbehälter NC, für Tortenmesser, Höhe: 310 mm, ø: 110 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005369330108
Höhe:
310 mm
ø:
110 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: messerabstreichbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.