Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227761204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4672095
EAN/GTIN:
     5411159819095
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,46 Liter

Eine außergewöhnliche Kollektion in Emaille-Optik. Antoinette greift die Retro-Welle auf und entwickelt eine moderne Variante. Das Steinzeug ist durch seine Glasur optimal geschützt und punktet mit einem angenehmen Glanz.

Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Inhalt:
0,46 l
ø:
95 mm
EAN Stück:
5411159819095
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffeebecher keramik, kaffee becher, Henkelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.