Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227761236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4672008
EAN/GTIN:
     5411159819002
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,08 Liter

Eine außergewöhnliche Kollektion in Emaille-Optik. Antoinette greift die Retro-Welle auf und entwickelt eine moderne Variante. Das Steinzeug ist durch seine Glasur optimal geschützt und punktet mit einem angenehmen Glanz.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
50 mm
Inhalt:
0,08 l
Material:
Steinzeug
EAN Stück:
5411159819002
ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffeebecher keramik, kaffee becher, kaffeebecher 80ml, Henkelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.