Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter
Produktbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter
Anwendungsbild zu »Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227761237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4672075
EAN/GTIN:
     5411159819040
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
»Antoinette« Becher mit Henkel, Steinzeug, blauer Rand, Inhalt: 0,22 Liter

Eine außergewöhnliche Kollektion in Emaille-Optik. Antoinette greift die Retro-Welle auf und entwickelt eine moderne Variante. Das Steinzeug ist durch seine Glasur optimal geschützt und punktet mit einem angenehmen Glanz.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5411159819040
Höhe:
70 mm
Inhalt:
0,22 l
ø:
75 mm
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffeebecher keramik, kaffee becher, kaffeebecher 220ml, Henkelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.