Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Nikko« Becher mit Henkel, sortiert, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Nikko« Becher mit Henkel, sortiert, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 75 mm
Produktbild zu »Nikko« Becher mit Henkel, sortiert, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 75 mm
Anwendungsbild zu »Nikko« Becher mit Henkel, sortiert, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 75 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4349009
EAN/GTIN:
     5400586108568
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
»Nikko« Becher mit Henkel, sortiert, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 75 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5400586108568
ø:
75 mm
Höhe:
85 mm
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,19 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,89004*
€ 26,04915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66004*
€ 24,58545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02002*
€ 23,82382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76004*
€ 23,51445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,56004*
€ 18,51645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.