Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Mali« Jumbo-Obere Steinzeug, Dekor schwarz, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Mali« Jumbo-Obere Steinzeug, Dekor schwarz, sortiert
Produktbild zu »Mali« Jumbo-Obere Steinzeug, Dekor schwarz, sortiert
Artikel-Nr.:
     3391-227761348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6943012
EAN/GTIN:
     5400586122762
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
»Mali« Jumbo-Obere Steinzeug, Dekor schwarz, sortiert

»Mali«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,5 l
Material:
Porzellan
Höhe:
85 mm
ø:
119 mm
EAN Stück:
5400586122762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.