Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel
Produktbild zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel
Logo zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel
Logo zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel
Artikel-Nr.:
     3391-227764385
Hersteller:
     DEGRENNE PARIS
Herst.-Nr.:
     105909
EAN/GTIN:
     3057191059093
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafellöffel

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
3057190198977
Länge:
197 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,53004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,04417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,43004*
€ 108,80175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,31*
€ 106,2789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,94*
€ 103,4586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,53004*
€ 86,31075
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105833
ab € 40,25004*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105795
ab € 48,47004*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
109471
ab € 22,02*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105834
ab € 72,79008*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
182023
ab € 168,34008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.