Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel
Produktbild zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel
Logo zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel
Logo zu DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel
Artikel-Nr.:
     3391-227764386
Hersteller:
     DEGRENNE PARIS
Herst.-Nr.:
     105834
EAN/GTIN:
     3057191058348
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
DEGRENNE PARIS »Verlaine« Tafelgabel

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
3057190198984
Länge:
197 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,20008*
€ 109,7181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,55*
€ 106,5645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,85008*
€ 104,5416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,28*
€ 102,6732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105833
ab € 40,31004*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105795
ab € 48,26004*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
109471
ab € 21,94008*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
105909
ab € 72,24*
Sonstiges
DEGRENNE PARIS
182023
ab € 167,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.