Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227771280
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     100451020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
HEPP »Carlton« Tafelgabel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4045135395221
Länge:
201 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: hepp menügabel, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,34917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,12008*
€ 62,0229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,39008*
€ 58,7742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,85008*
€ 58,1316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,71008*
€ 56,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,19004*
€ 47,82615
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hepp
100451100
ab € 22,79004*
Sonstiges
Hepp
100451120
ab € 25,55004*
Sonstiges
Hepp
100451110
ab € 19,25004*
Sonstiges
Hepp
100451010
ab € 40,21008*
Sonstiges
Hepp
100451800
ab € 61,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.