Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Dressingtopf
>
Artikel
APS »Casual« Dressingtopf, weiß, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227772006
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
83867
EAN/GTIN:
4004133838673
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
aps dressingtopf
dressingtopf
APS »Casual« Dressingtopf, weiß, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 120 mm
mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133838673
Inhalt:
1 l
Höhe:
215 mm
ø:
120 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin (MF)
... >
Melamin
>
Casual
>
Dressingtopf
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 22,77*
Lager 2813
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 22,88*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,73*
€ 30,47*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 31,21*
Lager 3391
4 Tage
204
€ 5,90*
ab € 24,07*
€ 32,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 83466 Schale -PURE-
Assheuer + Pott
APS-83466
ab € 2,35*
Sonstiges
APS 83467 Schale -PURE-
Assheuer + Pott
APS-83467
ab € 3,82*
Sonstiges
APS 83468 Schale -PURE-
Assheuer + Pott
APS-83468
ab € 12,67*
Sonstiges
Schale -PURE- 25 x 25 cm, H, 12 cm Melamin, schwarz, 3,8 Liter
Assheuer + Pott
83469
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen