Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Produktbild zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Symbol zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Symbol zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Symbol zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Symbol zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Symbol zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Logo zu APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772424
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9200
EAN/GTIN:
     4004133092006
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine
APS Buffet-Vitrine »Doppeldecker«, weiß, Höhe: 440 mm, Länge: 440 mm

»Doppeldecker«
2 transparente Rolltop-Hauben beidseitig aufklappbar + 2 Edelstahl-Tabletts 390 x 280 mm
+ 4 Kühl-Akkus, platzsparend lagerbar

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
EAN Stück:
4004133092006
Höhe:
440 mm
Länge:
440 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,19*
€ 72,38*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,06*
€ 74,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,55*
€ 82,99*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,66*
€ 91,62*
Lager 3391
6
€ 5,90*
ab € 77,72*
€ 97,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,74*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 5,49*
Zubehör
Assheuer + Pott
90903
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.