Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm
Produktbild zu APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm
Symbol zu APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm
Symbol zu APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm
Logo zu APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772624
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75804
EAN/GTIN:
     4004133758049
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
APS Gebäckzange, Länge: 195 mm, Breite: 75 mm

hochglanzpoliert, perforiert

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133758049
Länge:
195 mm
Breite:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,28*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,35*
Lager 3391
198
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,87*
3 Tage
6
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 10,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,65*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3965
ab € 7,52*
Sonstiges
MASTA
512555
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.