Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Brotschneidebrett
>
Artikel
APS »Brotstation« Brotschneidebrett, Höhe: 20 mm, Länge: 520 mm, Breite: 340 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227772679
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
953
EAN/GTIN:
4004133009530
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS »Brotstation« Brotschneidebrett, Höhe: 20 mm, Länge: 520 mm, Breite: 340 mm
Buchenholz
(Ohne Tablett)
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133009530
Höhe:
20 mm
Länge:
520 mm
Breite:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
... >
APS
>
Brotstation
>
Brotschneidebrett
Weitere Suchbegriffe:
Brötchenkorb
,
Früchtekorb
,
Obstkorb
,
Brotschneidbrett
,
Brotschneidebrett
,
Brotzeitbrett
,
Holz-Schneidbrett
,
Holz-Schneidebrett
,
Holzschneidbrett
,
Holzschneidebrett
,
Brettchen
,
Fleischbrett
,
Schneidbrett
,
Schneidbrettchen
,
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
brotkorb eckig
,
brot- und obstkorb
,
assheuer+ pott brotkörbe
,
Brotbrett
,
Brotrost
,
Holzbrett
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,17*
Lager 2813
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 28,30*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,09*
€ 33,62*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 27,94*
€ 37,92*
Lager 3391
4 Tage
12
€ 5,90*
ab € 30,29*
€ 39,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 83615 Tablett -BROTSTATION-
Assheuer + Pott
APS-83615
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen