Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Krug
>
Wasserkrug
>
Artikel
APS Saftkrug Glas, mit Deckel aus Edelstahl, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 270 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227772752
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
10764
EAN/GTIN:
4004133107649
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
APS Saftkrug Glas, mit Deckel aus Edelstahl, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 270 mm
Glas, Deckel aus Edelstahl
Ausgießer für tropffreies Servieren
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5 l
EAN Stück:
4004133107649
ø:
95 mm
Höhe:
270 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
APS
>
Kannen, Karaffen, Dispenser
>
Karaffe
Weitere Suchbegriffe:
Karaffe
,
Karaffen
,
Wasserkaraffe
,
Deko Krug
,
Krug
,
Krüge
,
Saft-Krug
,
Saftkrug
,
Wasser-Krug
,
Wasserkrug
,
krug edelstahl 1l
,
glas krug
,
glaskrug 1.5l
,
Buffetkanne
,
Buffetkrug
,
Saftkanne
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 19,32*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,36*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 20,16*
€ 26,35*
Lager 8054
5 Tage
12
6
€ 5,00*
ab € 22,12*
€ 27,51*
Lager 3391
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 28,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen