Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10764 Saft- / Wasserkanne Ø 9,5 cm, H: 27 cm, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10764 Saft- / Wasserkanne Ø 9,5 cm, H: 27 cm, 1,5 Liter
APS 10764 Saft- / Wasserkanne Ø 9,5 cm, H: 27 cm, 1,5 Liter
APS 10764 Saft- / Wasserkanne Ø 9,5 cm, H: 27 cm, 1,5 Liter
APS 10764 Saft- / Wasserkanne Ø 9,5 cm, H: 27 cm, 1,5 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10764
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10764
EAN/GTIN:
     4004133107649
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Glas, Edelstahl, Polypropylen,, Silikon
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0,542 kg
Füllmenge:
1,5 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 19,31*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 19,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 20,09*
€ 26,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 26,87*
3 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.