Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Produktbild zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Symbol zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Symbol zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Symbol zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Logo zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Logo zu APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227777062
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40330
EAN/GTIN:
     4004133403307
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Parmesan-Dose
Parmesandose
APS »Classic« Parmesan-Menage, Höhe: 70 mm, ø: 105 mm

hochglanzpoliert, inkl. Löffel

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133403307
Höhe:
70 mm
ø:
105 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: menage aps, gewürzständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,68*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,68*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,08*
€ 21,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 22,27*
Lager 3391
42
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinti Inox
97200035
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.