Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Produktbild zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Produktbild zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Produktbild zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Produktbild zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Symbol zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Symbol zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Symbol zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Logo zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Logo zu APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     3391-227778986
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84860
EAN/GTIN:
     4004133848603
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
aps dressingtopf
dressingtopf
APS »Pastell« Dressingtopf, Höhe: 195 mm, Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, gelb

mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133848603
Material:
Melamin (MF)
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Farbe:
gelb
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Buffettopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
227
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 17,16*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,30*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,76*
€ 22,83*
Lager 3391
12
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 24,57*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-84863
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.