Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Produktbild zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Produktbild zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Symbol zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Logo zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Logo zu APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227787904
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30345
EAN/GTIN:
     4004133303454
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS Kunstfaser-Brottasche, Höhe: 115 mm, ø: 170 mm

schmutzabweisende Kunstfaser, 30°C waschbar

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunstfaser
EAN Stück:
4004133303454
ø:
170 mm
Höhe:
115 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,17*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,43*
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 9,67*
Lager 3391
129
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30346
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.