Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windascher Steingut, ø: 150 mm, schwarz, gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windascher Steingut, ø: 150 mm, schwarz, gerillt
Produktbild zu Windascher Steingut, ø: 150 mm, schwarz, gerillt
Artikel-Nr.:
     3391-227798008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23034
EAN/GTIN:
     9008122230344
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windascher Steingut, ø: 150 mm, schwarz, gerillt

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
9008122230344
ø:
150 mm
Ausführung:
gerillt
Material:
Steingut
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.