Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227798319
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     56.1702.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
HEPP »Lenista« Tafelgabel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4045135106124
Material:
Edelstahl
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: hepp menügabel, menü gabel, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,9625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,27008*
€ 72,9114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,34004*
€ 69,42465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,53004*
€ 68,46075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,08008*
€ 66,7353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.