Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Suppentopf
>
Artikel
ILIOS »Kochkunst« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 400 mm, ø: 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227798705
Hersteller:
ILIOS
Herst.-Nr.:
12001-40 ILIOS
EAN/GTIN:
9006277987052
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
ILIOS »Kochkunst« Suppentopf, Inhalt: 50,00 Liter, Höhe: 400 mm, ø: 400 mm
Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Gourmettrommler
Langes Sieden, kurzes Braten und dazwischen eine Garpause, egal welchen Rhythmus Sie am Herd vorgeben, die ilios Kochkunst Fleisch-, Brat- und Suppentöpfe halten mit ihrem Spiel jeden Rhythmus sicher ein. Denn die Gourmettrommler sorgen für kulinarische Trommelwirbel in jeder Küche.
Eigenschaften
punktgeschweißte Anbringung der Griffe sorgt für sicheren Halt
Induktion-Sandwichboden bewirkt hervorragende Wärmeleitung
leichtes Ausgießen durch gebördelten Rand
Aufkleber
Alle ilios Kochkunst Töpfe werden mit ansprechenden Aufklebern für den Handel geliefert.
Auf dem Aufkleber
Produktabmessungen
Produkteigenschaften
Artikel im Original abgebildet
EAN-Code
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
ø:
400 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
9006277987052
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
ilios Kochkunst
>
Töpfe
>
Suppentopf
Weitere Suchbegriffe:
Großraumtopf
,
Suppen-Topf
,
Suppentopf
,
suppen-topf 50 liter
,
bouillonkessel
,
suppentopf ilios
,
9|Kochtopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 138,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILIOS »Kochkunst« Deckel, ø: 400 mm
ILIOS
11061-40 ILIOS
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen