Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set
Produktbild zu Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set
Produktbild zu Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set
Anwendungsbild zu Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set
Anwendungsbild zu Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set
Artikel-Nr.:
     3391-228809054
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     TAG-A6-WT
EAN/GTIN:
     8718226491442
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidetafel-Tags, A6 inkl. Kreidestift, 4 Spikes und 2 Haltern, 20er Set

Präzise geformte, flexible, einfach zu reinigende und doppelseitige Kreidetafelplättchen. UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig. 2 Plastikhalter, 4 Spieße und ein Kreidestift inkludiert.

Weitere Informationen:
Material:
Acryl
EAN Stück:
8718226491442
Höhe:
143 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
105 mm
Breite:
1 mm
Größe:
A6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,70*
€ 26,63*
Lager 3391
9
€ 9,90*
ab € 20,48*
€ 28,91*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8718226491435
ab € 13,25*
Sonstiges
Securit
8719075283608
ab € 13,19*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-BL
ab € 11,46*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-WT
ab € 14,24*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-BL
ab € 8,87*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-WT
ab € 11,27*
Sonstiges
Securit
8719075283264
ab € 9,25*
Sonstiges
Securit
TAG-HLD-BL
ab € 6,79*
Sonstiges
Securit
8719075283257
ab € 8,20*
Sonstiges
Securit
8718226499820
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.