Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit TAG-A7-WT Whiteboard 105 x 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit TAG-A7-WT Whiteboard 105 x 74 mm
Securit TAG-A7-WT Whiteboard 105 x 74 mm
Securit TAG-A7-WT Whiteboard 105 x 74 mm
Securit TAG-A7-WT Whiteboard 105 x 74 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832899
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     TAG-A7-WT
EAN/GTIN:
     8718226491459
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
L-Formige Kreidetafeln – Robuste und stabile Acryl-Kreidetafel mit einer mattenVorder- und glänzenden Rückseite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
2050 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Merkmale
Arbeitsbereich
105 x 74 mm
Installationstyp
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
74 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8718226491435
ab € 13,29*
Sonstiges
Securit
8719075283608
ab € 13,15*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-BL
ab € 11,48*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-BL
ab € 8,86*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-WT
ab € 11,25*
Sonstiges
Securit
8719075283264
ab € 9,25*
Sonstiges
Securit
TAG-HLD-BL
ab € 6,79*
Sonstiges
Securit
8719075283257
ab € 8,20*
Sonstiges
Securit
8718226499820
ab € 6,86*
Sonstiges
Securit
TAG-A6-WT
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.