Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Walnut Range« Album Speisekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Walnut Range« Album Speisekarte
Produktbild zu »Walnut Range« Album Speisekarte
Produktbild zu »Walnut Range« Album Speisekarte
Artikel-Nr.:
     3391-228809095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MC-WALA4-PU
EAN/GTIN:
     8719075285305
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
folien a 4 speisekarten
»Walnut Range« Album Speisekarte

Handgefertigte Speisekarten aus lackiertem Walnussholz mit präzise geformten, abgerundeten Ecken.

Walnuss Speisekarte im Album Stil mit weichem PU-Material als Untergrund, einfach zu reinigen, mit Ecktaschen für eine A4 Seite.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
320 mm
Breite:
234 mm
Material:
Holz
Höhe:
5 mm
EAN Stück:
8719075285305
Größe:
A4
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte, bestof2022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 23,76*
Lager 3391
16
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 25,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.