Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Buffetbrett
>
Artikel
KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 15 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-228875019
Hersteller:
Kesper
Herst.-Nr.:
61201
EAN/GTIN:
4000270612015
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 15 mm
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
EAN Stück:
4000270612015
Höhe:
15 mm
Größe:
Länge 400-490 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
... >
Schneidbrett
>
mit Rinde
>
Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert
Weitere Suchbegriffe:
Kuchenbrett
,
Servierbrett
,
weinprospekt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 40601 Servier-Frittierkorb
Assheuer + Pott
APS-40601
ab € 6,34*
Sonstiges
Eskale 18 Tumbler 18cl * - Arcoroc Transparent (gehärtet)
ARC International
ARC L3751
ab € 1,967*
Sonstiges
PICARD&WIELPÜTZ Party-Löffel, Länge: 135 mm
Picard
175194
ab € 2,73*
Sonstiges
WECK Einkochglas ohne Deckel, ohne Dichtungsring, Sturzform, Inhalt: 0,08 Liter
Weck
2480SGEWERBE024
ab € 36,7002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen