Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Gurkenzange Buche, federnd, Länge: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Gurkenzange Buche, federnd, Länge: 500 mm
Produktbild zu KESPER Gurkenzange Buche, federnd, Länge: 500 mm
Logo zu KESPER Gurkenzange Buche, federnd, Länge: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875152
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69752
EAN/GTIN:
     4000270697524
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange
KESPER Gurkenzange Buche, federnd, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
EAN Stück:
4000270893254
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.