Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Brotkorb Kunststoff/Stoff, rund, ø: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Brotkorb Kunststoff/Stoff, rund, ø: 250 mm
Produktbild zu KESPER Brotkorb Kunststoff/Stoff, rund, ø: 250 mm
Logo zu KESPER Brotkorb Kunststoff/Stoff, rund, ø: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17684
EAN/GTIN:
     4000270176845
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
KESPER Brotkorb Kunststoff/Stoff, rund, ø: 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung:
mit Stoff
Farbe:
hell
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4000270176845
Höhe:
90 mm
ø:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.