Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz
Symbol zu ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz
Symbol zu ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-229901698
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     41128
EAN/GTIN:
     8411777411289
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Kasten
Besteckfach
ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz

Polypropylen
Ermöglicht die Identifizierung des Lebensmittels. Das ausgewogene Verhältnis von Strapazierfähigkeit und Gewicht, die Steifigkeit und das Temperaturverhalten machen aus diesem Kunststoff die bei den Gastronomieprofis besonders beliebte Lösung für die Konservierung von Lebensmitteln. Hohe Temperaturbeständigkeit: 95ºC. Gutes Materialverhalten bei niedrigen Temperaturen -40ºC. Ausgewogenheit zwischen Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit.
  • Robust, hygienisch, langlebig…
  • Spülmaschinenfest.
  • Gute Oberflächenfestigkeit und chemische
  • Widerstandsfähigkeit. Geringe Wasseraufnahme.
  • BPA-freie Produkte.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8411777411289
Breite:
325 mm
Länge:
530 mm
Material:
Polyproylen
Ausführung:
4 Fächer
GN:
1/1
Tiefe:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 16,99*
Lager 3391
20
1
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,53*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 33,32*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.