Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Überwurfmutter
>
Artikel
MASTA Überwurfmutter blau, Höhe: 40 mm, Länge: 40 mm, Breite: 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-229959156
Hersteller:
MASTA
Herst.-Nr.:
601099
EAN/GTIN:
9001629601099
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
MASTA Überwurfmutter blau, Höhe: 40 mm, Länge: 40 mm, Breite: 30 mm
Die Produkte entsprechen den HACCP-Richtlinien der EU für die Lebensmittelindustrie.
HACCP-Richtlinien
zur hygienischen Reinigung in der Nahrungsmittel herstellenden Industrie wie: Bäckereien, Wurst- und Fleischbetriebe, Molkereien, Gastronomie, Krankenhäuser, Großküchen und Landwirtschaft
Reinigung der Bürsten in kochend heißem Wasser möglich
starke Reinigungs- und Desinfektionsmittel können - ohne Beeinträchtigung von Qualität und Haltbarkeit der Bürsten - verwendet werden
auch für die Dampfsterilisation geeignet (Polyesterbestückung bis 120°C hitzebeständig)
Bestückungsmaterialien aus transparentem oder farbigem Polyester (Materialstärke 0,5 mm), das keine Feuchtigkeit aufnimmt und somit hervorragende Reinigungseigenschaften aufweist
Verankerung der Bürstenhaare mittels nicht-oxidierendem Neusilberdraht
Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
30 mm
EAN Stück:
9001629601099
Höhe:
40 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Länge:
40 mm
Temperaturbeständigkeit:
120 °C
... >
Master
>
Hygienebürsten - HACCP
>
Überwurfmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA Bodenbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 300 mm, Breite: 65 mm
MASTA
601082
ab € 11,74*
Sonstiges
MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm
MASTA
601020
ab € 12,72*
Sonstiges
MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 600 mm, Breite: 65 mm
MASTA
602850
ab € 16,19*
Sonstiges
MASTA Schrubber Wischer, Höhe: 40 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm
MASTA
601075
ab € 11,82*
Sonstiges
MASTA Wasserschieber, Höhe: 20 mm, Länge: 550 mm, Breite: 37 mm
MASTA
601044
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen